Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6942KK-56L Hebelspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6942KK-56L Hebelspanner
6942KK-56L Hebelspanner
6942KK-56L Hebelspanner
6942KK-56L Hebelspanner
6942KK-56L Hebelspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-552014
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     552014
EAN/GTIN:
     4020772001520
Suchbegriffe:
Hebelspanner
hebelspanner amf
hebelspanner
Hebelspanner
doppelt wirkend, Hebelarm links,
max. Betriebsdruck 100 bar,
min. Betriebsdruck 15 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6942KK-56L
Spannkraft <br>bei 100 bar:
17,0 kN
Kolbenkraft <br>bei 100 bar:
25,5 kN
Spannhub:
33,0 mm
Gesamthub:
34,5 mm
Hubreserve:
1,5 mm
Vol. Sp:
84,2 cm³
Vol. Lo:
71,7 cm³
wirks. Kolben- <br>fläche Sp:
25,5 cm²
wirks. Kolben- <br>fläche Lo:
21,7 cm²
Md max.:
28,0 Nm
Gewicht:
3565 g
A:
86,00
A1:
30,2
B:
30,0
C:
45,0
D:
3,0
E:
2,5
F:
32,5
G:
G1/4
H:
35
H1:
140
H2:
89,0
H3:
105,0
H4:
47,0
I:
14
ØK:
74,9
L:
94,5
M:
31,5
N:
11,0
P:
22,0
O:
32
R:
63
S:
85
U:
16
V:
45,0
X:
67,5
ØG2:
8,7
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
161810
G3 x Tiefe:
M8 x 17
R ±0,2:
63
ØT:
3
ØW:
75,5
X1:
0,5 x 45°
ØY x Tiefe max.:
10 x 0,1
Weitere Suchbegriffe: 6942kk-56l, 6942kk, 56l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,47*
€ 676,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,67*
€ 674,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,61*
€ 625,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,34*
€ 604,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,02*
€ 568,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.