Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6101L-10E Spannmodul mit Sensorabfrage für Öffnung und Verriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6101L-10E Spannmodul mit Sensorabfrage für Öffnung und Verriegelung
6101L-10E Spannmodul mit Sensorabfrage für Öffnung und Verriegelung
6101L-10E Spannmodul mit Sensorabfrage für Öffnung und Verriegelung
6101L-10E Spannmodul mit Sensorabfrage für Öffnung und Verriegelung
Artikel-Nr.:
     C5671-552963
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     552963
EAN/GTIN:
     4020772552961
Suchbegriffe:
Spann-Modul
Spannmodul
spannmodul amf
spannmodul
Spannmodul mit Sensorabfrage für Öffnung und Verriegelung
Öffnen pneumatisch.
Betriebsdruck Öffnen: min. 8 bar - max. 12 bar.
Betriebsdruck Nachspannen (Turbo): min. 5 bar - max. 6 bar.
Deckel und Kolben gehärtet.
Flanschgehäuse: Edelstahl
Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
K10
Einzugs-/Verschlusskraft bis:
8 kN
Haltekraft*:
25 kN
Gewicht:
2,4 Kg
ØD:
78
ØDA:
104
ØDN:
22
E:
10,0
E1:
-
H:
37
HA:
44
K:
28
K1:
11
ØLK:
90
ØM:
6,6
ØN <br>H7 <br>:
8
R:
G1/8
W:
6,4°
W1:
45°
W2:
45°
Weitere Suchbegriffe: 6101l-10e, 6101l, 10e, mit, sensorabfrage, für, die, verriegelung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.560,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.638,58*
€ 1.949,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.628,14*
€ 1.937,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.592,94*
€ 1.895,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.572,77*
€ 1.871,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.560,84*
€ 1.857,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.