Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6101L-40E Spannmodul mit Sensorabfrage für Öffnung und Verriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6101L-40E Spannmodul mit Sensorabfrage für Öffnung und Verriegelung
6101L-40E Spannmodul mit Sensorabfrage für Öffnung und Verriegelung
6101L-40E Spannmodul mit Sensorabfrage für Öffnung und Verriegelung
6101L-40E Spannmodul mit Sensorabfrage für Öffnung und Verriegelung
Artikel-Nr.:
     C5671-552965
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     552965
EAN/GTIN:
     4020772002459
Suchbegriffe:
Spann-Modul
Spannmodul
spannmodul amf
spannmodul
Spannmodul mit Sensorabfrage für Öffnung und Verriegelung
Öffnen pneumatisch.
Betriebsdruck Öffnen: min. 8 bar - max. 12 bar.
Betriebsdruck Nachspannen (Turbo): min. 5 bar - max. 6 bar.
Deckel und Kolben gehärtet.
Flanschgehäuse: Edelstahl
Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
K40
Einzugs-/Verschlusskraft bis:
30 kN
Haltekraft*:
105 kN
Gewicht:
11,0 Kg
ØD:
148
ØDA:
188
ØDN:
40
E:
13,6
E1:
31
H:
47
HA:
62
K:
32
K1:
-
ØLK:
168
ØM:
11,0
ØN <br>H7 <br>:
10
R:
G1/8
W:
5,0°
W1:
-
W2:
45°
Weitere Suchbegriffe: 6101l-40e, 6101l, 40e, mit, sensorabfrage, für, die, verriegelung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.583,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.679,82*
€ 3.188,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.667,95*
€ 3.174,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.616,49*
€ 3.113,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.590,74*
€ 3.082,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.583,90*
€ 3.074,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.