Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6104L-K20.3 Spannmodul mit Sensorabfrage für Öffnung und Verriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6104L-K20.3 Spannmodul mit Sensorabfrage für Öffnung und Verriegelung
6104L-K20.3 Spannmodul mit Sensorabfrage für Öffnung und Verriegelung
6104L-K20.3 Spannmodul mit Sensorabfrage für Öffnung und Verriegelung
6104L-K20.3 Spannmodul mit Sensorabfrage für Öffnung und Verriegelung
6104L-K20.3 Spannmodul mit Sensorabfrage für Öffnung und Verriegelung
Artikel-Nr.:
     C5671-552968
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     552968
EAN/GTIN:
     4020772002510
Suchbegriffe:
Spann-Modul
Spannmodul
spannmodul amf
spannmodul
Spannmodul mit Sensorabfrage für Öffnung und Verriegelung
Öffnen pneumatisch.
Betriebsdruck: min. 5 bar - max. 12 bar.
Deckel und Kolben gehärtet.
Flanschgehäuse: Aluminium.
Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
K20.3
Einzugs-/Verschlusskraft bis:
17 kN
Haltekraft*:
55 kN
Gewicht:
5,0 Kg
ØD:
138
ØDA:
175
ØDN:
32
E:
13
E1:
27
H:
38
HA:
53
K:
23
ØLK:
158
ØM:
8,4
ØN <br>H7 <br>:
8
P:
-
R:
G1/8
V:
-
W:
7,5°
W2:
45°
Weitere Suchbegriffe: 6104l-k20.3, 6104l, k20.3, mit, sensorabfrage, für, öffnung, und, verriegelung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.924,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.038,01*
€ 2.425,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.988,54*
€ 2.366,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.956,03*
€ 2.327,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.937,95*
€ 2.306,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.924,24*
€ 2.289,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.