Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

147NI-24 Schließblech, V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147NI-24 Schließblech, V2A
147NI-24 Schließblech, V2A
147NI-24 Schließblech, V2A
Artikel-Nr.:
     C5671-553126
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     553126
EAN/GTIN:
     4020772001995
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schließblech, V2A
nicht rostender Stahl.
Zubehör: 2 Senkschrauben M4x8 mm, Edelstahl rostfrei.
Weitere Informationen:
für Kastenbreite:
30 mm
A:
24,0 mm
C:
171 mm
Materialdicke:
3 mm
Gewicht:
55 g
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, schließblech edelstahl, lappenschließblech, 147ni-24, 147ni, 24, schließblech, v2a
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.