Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

147NI-34 Schließblech, V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147NI-34 Schließblech, V2A
147NI-34 Schließblech, V2A
147NI-34 Schließblech, V2A
Artikel-Nr.:
     C5671-553127
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     553127
EAN/GTIN:
     4020772002572
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schließblech, V2A
nicht rostender Stahl.
Zubehör: 2 Senkschrauben M4x8 mm, Edelstahl rostfrei.
Weitere Informationen:
für Kastenbreite:
- mm
A:
34,0 mm
C:
172 mm
Materialdicke:
3 mm
Gewicht:
95 g
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, schließblech edelstahl, lappenschließblech, 147ni-34, 147ni, 34, schließblech, v2a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.