Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

147NI-36 Schließblech, V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147NI-36 Schließblech, V2A
147NI-36 Schließblech, V2A
147NI-36 Schließblech, V2A
Artikel-Nr.:
     C5671-553128
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     553128
EAN/GTIN:
     4020772002008
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schließblech, V2A
nicht rostender Stahl.
Zubehör: 2 Senkschrauben M4x8 mm, Edelstahl rostfrei.
Weitere Informationen:
für Kastenbreite:
40 mm
A:
33,0 mm
C:
172 mm
Materialdicke:
3 mm
Gewicht:
90 g
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, lappenschliessblech edelstahl, lappenschließblech, amf schließblech, 147ni-36, 147ni, 36, schließblech, v2a
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.