Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6206LA-K5.3 Einbau-Spannmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6206LA-K5.3 Einbau-Spannmodul
6206LA-K5.3 Einbau-Spannmodul
6206LA-K5.3 Einbau-Spannmodul
6206LA-K5.3 Einbau-Spannmodul
6206LA-K5.3 Einbau-Spannmodul
6206LA-K5.3 Einbau-Spannmodul
Artikel-Nr.:
     C5671-553152
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     553152
EAN/GTIN:
     4020772553159
Suchbegriffe:
Spann-Modul
Spannmodul
spannmodul amf
spannmodul
Einbau-Spannmodul
Öffnen pneumatisch.
Ausblasung pneumatisch.
Betriebsdruck Öffnen:
K5.3 min. 5 bar - max. 12 bar.
K10.3 min. 5 bar - max. 12 bar.
K20.3 min. 4,5 bar - max. 12 bar.
Deckel und Kolben gehärtet.
Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
K5.3
Einzugs-/Verschlusskraft bis:
1,5 kN
Haltekraft*:
13 kN
Ausblasung:
Ja
Gewicht:
0,5 Kg
ØD:
78
ØDN:
15
ØD1:
54,5
H:
29
HA:
8
ØLK:
62
M:
6xM4
T:
21
Weitere Suchbegriffe: 6206la-k5.3, 6206la, k5.3, einbau-spannmodul, rund
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 683,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,48*
€ 934,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,91*
€ 870,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,48*
€ 849,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,61*
€ 834,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,69*
€ 813,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.