Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6212M-K10 Spannmodul, mechanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6212M-K10 Spannmodul, mechanisch
6212M-K10 Spannmodul, mechanisch
6212M-K10 Spannmodul, mechanisch
6212M-K10 Spannmodul, mechanisch
6212M-K10 Spannmodul, mechanisch
6212M-K10 Spannmodul, mechanisch
6212M-K10 Spannmodul, mechanisch
Artikel-Nr.:
     C5671-553405
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     553405
EAN/GTIN:
     4020772002671
Suchbegriffe:
Spann-Modul
Spannmodul
spannmodul amf
spannmodul
Spannmodul, mechanisch
Öffnen und Schließen mechanisch.
Werkzeugstahl, gehärtet.
Wiederholgenauigkeit < 0,01 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
K10
Einzugs-/Verschlusskraft bis:
10 kN
Haltekraft*:
17 kN
Gewicht:
360 g
A1:
10
ØD:
46
ØD1 <br>0/+0,01 <br>:
15
ØDN:
22
E1:
12
H <br>±0,01 <br>:
40
M:
M8
ØQ:
3
S1:
5,0
T:
29
T1:
4,9
Weitere Suchbegriffe: 6212m-k10, 6212m, k10, mechanisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,26*
€ 340,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,34*
€ 334,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,39*
€ 314,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,45*
€ 294,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,29*
€ 281,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.