Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7600BFS-49-M20x22 Befestigungssatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7600BFS-49-M20x22 Befestigungssatz
7600BFS-49-M20x22 Befestigungssatz
7600BFS-49-M20x22 Befestigungssatz
Artikel-Nr.:
     C5671-554298
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     554298
EAN/GTIN:
     4020772002770
Suchbegriffe:
Befestigungssatz Kraftspanner
befestigungssatz kraftspanner
Befestigungssatz
bestehend aus Senkschraube Festigkeitsklasse 12.9 und T-Nutenstein DIN 508.
Weitere Informationen:
Größe:
49
A:
22
M:
M20
L:
52,0
SW:
12
Gewicht:
300 g
Weitere Suchbegriffe: 7600bfs-49-m20x22, 7600bfs, 49, m20x22, befestigungssatz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.