Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7600BFS-49-M20x28 Befestigungssatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7600BFS-49-M20x28 Befestigungssatz
7600BFS-49-M20x28 Befestigungssatz
7600BFS-49-M20x28 Befestigungssatz
Artikel-Nr.:
     C5671-554300
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     554300
EAN/GTIN:
     4020772002794
Suchbegriffe:
Befestigungssatz Kraftspanner
befestigungssatz kraftspanner
Befestigungssatz
bestehend aus Senkschraube Festigkeitsklasse 12.9 und T-Nutenstein DIN 508.
Weitere Informationen:
Größe:
49
A:
28
M:
M20
L:
62,0
SW:
12
Gewicht:
505 g
Weitere Suchbegriffe: 7600bfs-49-m20x28, 7600bfs, 49, m20x28, befestigungssatz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.