Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6952EP-02-22 Schwenkspanner, Einschraub-Bauform, Präzisionsausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6952EP-02-22 Schwenkspanner, Einschraub-Bauform, Präzisionsausführung
6952EP-02-22 Schwenkspanner, Einschraub-Bauform, Präzisionsausführung
6952EP-02-22 Schwenkspanner, Einschraub-Bauform, Präzisionsausführung
6952EP-02-22 Schwenkspanner, Einschraub-Bauform, Präzisionsausführung
Artikel-Nr.:
     C5671-554492
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     554492
EAN/GTIN:
     4020772002923
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
amf schwenkspanner
schwenkspanner
Schwenkspanner, Einschraub-Bauform,
Präzisionsausführung
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 350 bar,
min. Betriebsdruck 40 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6952EP-02-22
Spannkraft <br>bei 350 bar Sp*:
2 kN
Vol. Sp:
0,92 cm³
Vol. Lo:
2,46 cm³
wirks. Kolben- <br>fläche Sp:
0,63 cm²
wirks. Kolben- <br>fläche Lo:
1,7 cm²
Md max.:
100 Nm
Spannhub M:
6 mm
Gesamthub N:
14,5 mm
Q max. *:
0,165 l/min
Gewicht:
370 g
A:
M28x1,5
ØA1:
25 f7
ØA2:
24
B:
108,5
C:
101,5
D:
58
E:
17
F:
15,5
ØH:
12
ØH1:
11,13
J:
M6
P:
SW32
ØT:
36
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
409664
OR-2<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
321166
Weitere Suchbegriffe: 6952ep-02-22, 6952ep, 02, 22, einschraub-bauform, präzisionsausführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,68*
€ 456,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,47*
€ 456,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,36*
€ 430,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,81*
€ 413,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,84*
€ 382,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.