Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7600Z-30-M12x14 Zwischenelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7600Z-30-M12x14 Zwischenelement
7600Z-30-M12x14 Zwischenelement
7600Z-30-M12x14 Zwischenelement
Artikel-Nr.:
     C5671-554821
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     554821
EAN/GTIN:
     4020772003418
Suchbegriffe:
Kraftspanner-Zwischenelement
Zwischenelement
aus legiertem Vergütungsstahl, in geschmiedeter, schwarz verzinkter Ausführung. Komplett mit Befestigungssatz.
Weitere Informationen:
Größe:
30
M:
M12
Nut:
14
H:
66 - 128
H2:
60
L:
135
Gewicht:
2300 g
B:
44,5
B1:
13
E1:
12
G1:
M8
Md:
70 Nm
Weitere Suchbegriffe: 7600z-30-m12x14, 7600z, 30, m12x14, zwischenelement
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.