Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7600Z-40-M16x18 Zwischenelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7600Z-40-M16x18 Zwischenelement
7600Z-40-M16x18 Zwischenelement
7600Z-40-M16x18 Zwischenelement
Artikel-Nr.:
     C5671-554823
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     554823
EAN/GTIN:
     4020772003432
Suchbegriffe:
Kraftspanner-Zwischenelement
Zwischenelement
aus legiertem Vergütungsstahl, in geschmiedeter, schwarz verzinkter Ausführung. Komplett mit Befestigungssatz.
Weitere Informationen:
Größe:
40
M:
M16
Nut:
18
H:
76 - 120
H2:
70
L:
110
Gewicht:
2290 g
B:
47,5
B1:
17
E1:
16
G1:
M8
Md:
150 Nm
Weitere Suchbegriffe: 7600z-40-m16x18, 7600z, 40, m16x18, zwischenelement
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.