Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7600Z-43-M16x18 Zwischenelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7600Z-43-M16x18 Zwischenelement
7600Z-43-M16x18 Zwischenelement
7600Z-43-M16x18 Zwischenelement
Artikel-Nr.:
     C5671-554824
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     554824
EAN/GTIN:
     4020772003449
Suchbegriffe:
Kraftspanner-Zwischenelement
Zwischenelement
aus legiertem Vergütungsstahl, in geschmiedeter, schwarz verzinkter Ausführung. Komplett mit Befestigungssatz.
Weitere Informationen:
Größe:
43
M:
M16
Nut:
18
H:
75 - 150
H2:
70
L:
155
Gewicht:
3344 g
B:
47,5
B1:
17
E1:
16
G1:
M8
Md:
150 Nm
Weitere Suchbegriffe: 7600z-43-m16x18, 7600z, 43, m16x18, zwischenelement
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.