Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7600Z-49-M20x22 Zwischenelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7600Z-49-M20x22 Zwischenelement
7600Z-49-M20x22 Zwischenelement
7600Z-49-M20x22 Zwischenelement
Artikel-Nr.:
     C5671-554825
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     554825
EAN/GTIN:
     4020772003456
Suchbegriffe:
Kraftspanner-Zwischenelement
Zwischenelement
aus legiertem Vergütungsstahl, in geschmiedeter, schwarz verzinkter Ausführung. Komplett mit Befestigungssatz.
Weitere Informationen:
Größe:
49
M:
M20
Nut:
22
H:
87 - 168
H2:
80
L:
175
Gewicht:
5286 g
B:
58,0
B1:
21
E1:
19
G1:
M10
Md:
200 Nm
Weitere Suchbegriffe: 7600z-49-m20x22, 7600z, 49, m20x22, zwischenelement
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,74*
€ 166,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,01*
€ 161,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 134,64*
€ 160,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,97*
€ 149,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 124,71*
€ 148,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,47*
€ 143,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,11*
€ 135,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.