Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6872-20 Waagrechtspanner mit variabler Spannhöhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6872-20 Waagrechtspanner mit variabler Spannhöhe
6872-20 Waagrechtspanner mit variabler Spannhöhe
6872-20 Waagrechtspanner mit variabler Spannhöhe
6872-20 Waagrechtspanner mit variabler Spannhöhe
Artikel-Nr.:
     C5671-554883
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     554883
EAN/GTIN:
     4020772003678
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner mit variabler Spannhöhe
mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß.
Schnellspanner mit stufenloser Ausgleichsfunktion für Werkstücke mit unterschiedlichen Spannhöhen.
Verzinkt und passiviert. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit verzinkter Andrückschraube.
Weitere Informationen:
Größe:
20
F1:
2 kN
automatischer <br>Höhenausgleich S:
20 mm
maximaler <br>Höhenausgleich:
35 mm
Andrückschraube:
M6 x 49
Gewicht:
272 g
A:
6,0
B:
64,0
C:
25,9
D:
5,6
D1:
5,6
E:
22
F:
26
H:
47
H1:
73
H2:
113
HW min.:
13,5
HW max.:
31
I:
10
K:
6,0
L:
13,0
L1:
173
M:
37 - 40
M1:
39,8
N:
21,0
O:
3
P:
38
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, horizontal-spanner form m, horizontal spanner, horizontalspanner amf, 6872-20, 6872, 20, waagrechtspanner, mit, variabler, spannhöhe
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.