Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6820A-4 Pneumatikspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6820A-4 Pneumatikspanner
6820A-4 Pneumatikspanner
6820A-4 Pneumatikspanner
6820A-4 Pneumatikspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-555064
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     555064
EAN/GTIN:
     4020772004033
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner amf
pneumatikspanner horizontal
pneumatikspanner
Pneumatikspanner
mit horizontalem Zylinderanbau.
Ausgerüstet mit Pneumatikzylinder, doppeltwirkend. Mit Magnetkolben für Endlagenabfrage. Mit Drosselbohrungen für gedämpfte Geschwindigkeit. Spanner verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 4 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
4
F1:
2,0 kN
F2:
3,0 kN
F3:
1,50 kN
F4:
2,2 kN
F5:
0,75 kN
Vn:
0,80 dm³
Andrückschraube:
M8 x 65
Gewicht:
1520 g
A:
10
B:
101,0
C:
32
D:
8,6
E:
45
F:
25
H:
45,0
H1:
99,5
H2:
92,0
HW min.:
-3,0
HW max.:
25,5
I:
20
K:
13,0
L:
-
L1:
196,0
M:
45
N:
77,5
R:
G1/8
ØW:
16
Kolben-Ø<br>:
40
Öffnungswinkel α:
90,5°
Weitere Suchbegriffe: 6820a-4, 6820a, 4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,61*
€ 364,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,36*
€ 358,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,38*
€ 344,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,60*
€ 298,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,79*
€ 284,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.