Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6821A-4 Pneumatikspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6821A-4 Pneumatikspanner
6821A-4 Pneumatikspanner
6821A-4 Pneumatikspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-555067
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     555067
EAN/GTIN:
     4020772004088
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner amf
pneumatikspanner
Pneumatikspanner
mit vertikalem Zylinderaufbau.
Platzsparend durch abgewinkelte Bauform. Waagrecht oder senkrecht montierbar. Ausgerüstet mit Pneumatikzylinder, doppeltwirkend. Mit Magnetkolben für Endlagenabfrage. Mit Drosselbohrungen für gedämpfte Geschwindigkeit. Spanner verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
4
F1:
2 kN
F2:
3,0 kN
F3:
1,50 kN
F4:
2,2 kN
F5:
0,75 kN
Vn:
0,80 dm³
Andrückschraube:
M8 x 65
Gewicht:
1700 g
A:
10
B:
102,0
C:
32,0
C1:
32,0
C2:
32,0
D:
8,5
E:
49
F:
19,0
H:
100,0
H1:
153,0
H2:
92
H4:
80,0
HW min.:
51,0
HW max.:
80,0
I:
20
K:
17,5
K1:
20,5
L1:
123,5
M:
45
M1:
45,0
N:
77,5
R:
G1/8
ØW:
16
Kolben-Ø<br>:
40
Weitere Suchbegriffe: 6821a-4, 6821a, 4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,92*
€ 448,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,17*
€ 425,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,08*
€ 401,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,64*
€ 367,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,67*
€ 350,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.