Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140PS-30PZW DIN L Selbstverriegelnder Schlosskasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
140PS-30PZW DIN L Selbstverriegelnder Schlosskasten
140PS-30PZW DIN L Selbstverriegelnder Schlosskasten
140PS-30PZW DIN L Selbstverriegelnder Schlosskasten
Artikel-Nr.:
     C5671-555070
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     555070
EAN/GTIN:
     4020772004101
Suchbegriffe:
Schlosskasten
amf schlosskasten
schlosskasten
Selbstverriegelnder Schlosskasten
mit verzinktem Schloss Nr. 142PS-**, mit Edelstahlstulpe, geschliffen. Falle nicht umdrehbar.
Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ). Mit Wechsel.
Inkl. Drückerrosetten-Satz Nr. 494.
- Dorn 60 mm
- Nuss 8 mm
- Entfernung 72 mm
Weitere Informationen:
Kastenbreite A:
30 mm
Schließung:
PZW
Türrichtung:
DIN L
C:
172 mm
E:
24 mm
F:
33,5 mm
G:
9,6 mm
H:
32,5 mm
Materialdicke:
2,5 mm
Gewicht:
1530 g
Weitere Suchbegriffe: 140ps-30pzw, din, l, selbstverriegelnder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,92*
€ 240,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,86*
€ 239,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,58*
€ 235,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,97*
€ 228,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.