Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

142PS-30PZW DIN R Selbstverriegelndes Schloss, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142PS-30PZW DIN R Selbstverriegelndes Schloss, verzinkt
142PS-30PZW DIN R Selbstverriegelndes Schloss, verzinkt
142PS-30PZW DIN R Selbstverriegelndes Schloss, verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5671-555079
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     555079
EAN/GTIN:
     4020772004156
Suchbegriffe:
142ps-30pzw
din
r
selbstverriegelndes
Selbstverriegelndes Schloss, verzinkt
mit Edelstahlstulpe, geschliffen. Falle nicht umdrehbar.
Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ). Mit Wechsel.
- Dorn 60 mm
- Nuss 8 mm
- Entfernung 72 mm
Weitere Informationen:
für Kastenbreite:
30 mm
Schließung:
PZW
Türrichtung:
DIN R
E:
24 mm
Gewicht:
770 g
Weitere Suchbegriffe: schloss, verzinkt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,57*
€ 218,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,34*
€ 212,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,63*
€ 200,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,25*
€ 185,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 152,97*
€ 182,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,10*
€ 166,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.