Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

142PS-40PZW DIN L Selbstverriegelndes Schloss, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142PS-40PZW DIN L Selbstverriegelndes Schloss, verzinkt
142PS-40PZW DIN L Selbstverriegelndes Schloss, verzinkt
142PS-40PZW DIN L Selbstverriegelndes Schloss, verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5671-555080
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     555080
EAN/GTIN:
     4020772004163
Suchbegriffe:
142ps-40pzw
din
l
selbstverriegelndes
Selbstverriegelndes Schloss, verzinkt
mit Edelstahlstulpe, geschliffen. Falle nicht umdrehbar.
Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ). Mit Wechsel.
- Dorn 60 mm
- Nuss 8 mm
- Entfernung 72 mm
Weitere Informationen:
für Kastenbreite:
40 mm
Schließung:
PZW
Türrichtung:
DIN L
E:
33 mm
Gewicht:
810 g
Weitere Suchbegriffe: schloss, verzinkt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,97*
€ 217,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,74*
€ 211,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,04*
€ 199,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,70*
€ 185,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 152,43*
€ 181,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,05*
€ 166,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.