Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

142PS-40PZW DIN R Selbstverriegelndes Schloss, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142PS-40PZW DIN R Selbstverriegelndes Schloss, verzinkt
142PS-40PZW DIN R Selbstverriegelndes Schloss, verzinkt
142PS-40PZW DIN R Selbstverriegelndes Schloss, verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5671-555081
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     555081
EAN/GTIN:
     4020772004194
Suchbegriffe:
142ps-40pzw
din
r
selbstverriegelndes
Selbstverriegelndes Schloss, verzinkt
mit Edelstahlstulpe, geschliffen. Falle nicht umdrehbar.
Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ). Mit Wechsel.
- Dorn 60 mm
- Nuss 8 mm
- Entfernung 72 mm
Weitere Informationen:
für Kastenbreite:
40 mm
Schließung:
PZW
Türrichtung:
DIN R
E:
33 mm
Gewicht:
810 g
Weitere Suchbegriffe: schloss, verzinkt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,08*
€ 217,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,60*
€ 212,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,15*
€ 202,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,80*
€ 188,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 155,52*
€ 185,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,58*
€ 170,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.