Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6898V-3 Drehbare Basiseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6898V-3 Drehbare Basiseinheit
6898V-3 Drehbare Basiseinheit
6898V-3 Drehbare Basiseinheit
6898V-3 Drehbare Basiseinheit
Artikel-Nr.:
     C5671-555184
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     555184
EAN/GTIN:
     4020772004347
Suchbegriffe:
6898v-3
6898v
3
drehbare
Drehbare Basiseinheit
inkl. Anschlagstift zur Begrenzung der Öffnungsposition von 90°
Weitere Informationen:
Größe:
3
Gewicht:
430 g
A:
41
A1:
9,0
C:
54
C1:
20,0
C2:
20
H:
11,4
K:
45,0
L:
76
N1:
27,0
N2:
32,5
Weitere Suchbegriffe: basiseinheit
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.