| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5671-556159 Herst.-Nr.: 556159 EAN/GTIN: 4020772004590 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Befestigungssatz bestehend aus Senkschraube Festigkeitsklasse 12.9 und T-Nutenstein DIN 508. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 40 / 43 | A: | 18 | M: | M16 | L: | 43,0 | SW: | 10 | Gewicht: | 145 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Schraube, DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, din 6912 m16, befestigungssatz kraftspanner, din 6912 12.9, 7600bfs-43-m16x18, 7600bfs, 43, m16x18, befestigungssatz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |