Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7600-43-M16x18 Kraftspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7600-43-M16x18 Kraftspanner
7600-43-M16x18 Kraftspanner
7600-43-M16x18 Kraftspanner
7600-43-M16x18 Kraftspanner
7600-43-M16x18 Kraftspanner
7600-43-M16x18 Kraftspanner
Artikel-Nr.:
     C5671-556188
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     556188
EAN/GTIN:
     4020772004668
Suchbegriffe:
Kraftspanner
kraftspanner amf
kraftspanner
Kraftspanner
Stufenlos verstellbares Spannelement aus legiertem Vergütungsstahl in geschmiedeter, schwarz verzinkter Ausführung. Komplett mit Befestigungssatz 7600BFS.
Druckstück in glatter und geriffelter Variante, optional erhältlich.
Weitere Informationen:
Größe:
43
max. Belastung statisch:
43 kN
M:
M16
Nut:
18
H:
6 - 80
E:
29 - 134
L:
155
Gewicht:
3158 g
max. Belastung schwellend dynamisch:
32 kN
B:
60
B1:
17
B2:
20
E1:
16
E2:
32
H1:
105
H2:
42
M1:
M20
SW1:
10
Md 1:
150 Nm
Md:
150 Nm
Weitere Suchbegriffe: 7600-43-m16x18, 7600, 43, m16x18
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,98*
€ 217,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,04*
€ 204,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 169,46*
€ 201,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,19*
€ 188,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 156,61*
€ 186,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,82*
€ 180,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 151,67*
€ 180,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.