Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7600Z-22-M12x14 Zwischenelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7600Z-22-M12x14 Zwischenelement
7600Z-22-M12x14 Zwischenelement
7600Z-22-M12x14 Zwischenelement
Artikel-Nr.:
     C5671-556407
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     556407
EAN/GTIN:
     4020772009250
Suchbegriffe:
Kraftspanner-Zwischenelement
Zwischenelement
aus legiertem Vergütungsstahl, in geschmiedeter, schwarz verzinkter Ausführung. Komplett mit Befestigungssatz.
Weitere Informationen:
Größe:
22
M:
M12
Nut:
14
H:
40 - 73
H2:
35
L:
65
Gewicht:
480 g
B:
36,0
B1:
13
E1:
12
G1:
M6
Md:
40 Nm
Weitere Suchbegriffe: 7600z-22-m12x14, 7600z, 22, m12x14, zwischenelement
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,49*
€ 144,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.