Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6952CP-08-21 Schwenkspanner, Einsteck-Bauform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6952CP-08-21 Schwenkspanner, Einsteck-Bauform
6952CP-08-21 Schwenkspanner, Einsteck-Bauform
6952CP-08-21 Schwenkspanner, Einsteck-Bauform
6952CP-08-21 Schwenkspanner, Einsteck-Bauform
6952CP-08-21 Schwenkspanner, Einsteck-Bauform
Artikel-Nr.:
     C5671-556956
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     556956
EAN/GTIN:
     4020772007096
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
schwenkspanner
Schwenkspanner, Einsteck-Bauform
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 350 bar,
min. Betriebsdruck 40 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6952CP-08-21
Spannkraft <br>bei 350 bar Sp*:
8,0 kN
Spannhub M:
12 mm
Gesamthub N:
24 mm
Vol. Sp:
7,2 cm³
Vol. Lo:
14,7 cm³
wirks. Kolben- <br>fläche Sp:
3,01 cm²
wirks. Kolben- <br>fläche Lo:
6,15 cm²
min. zulässige Spannzeit *:
0,32 s
Q max. *:
1,0 l/min
Kolben-Massenträgheitsmoment JK:
0,000025865
Gewicht:
1200 g
ØA:
44
ØA1:
42
B:
168,4
C:
157,4
D:
77,7
E:
33,7
F:
23
ØG:
8,5
ØH:
20
ØH1:
20,0
J x Tiefe:
M10 x 14
L:
10
M:
12
N:
24
P:
54
Q:
27
U:
50
S:
40
T:
78,3
W:
9
ØX:
4
Y1:
16 - 24
Y2:
53 - 78,3
ØAD:
4,8
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
409748
OR-2<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
557639
Weitere Suchbegriffe: 6952cp-08-21, 6952cp, 08, 21, einsteck-bauform, einsteck, bauform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,82*
€ 466,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,64*
€ 466,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,62*
€ 443,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,26*
€ 423,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,41*
€ 392,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.