Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6952CP-15-22 Schwenkspanner, Einsteck-Bauform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6952CP-15-22 Schwenkspanner, Einsteck-Bauform
6952CP-15-22 Schwenkspanner, Einsteck-Bauform
6952CP-15-22 Schwenkspanner, Einsteck-Bauform
6952CP-15-22 Schwenkspanner, Einsteck-Bauform
6952CP-15-22 Schwenkspanner, Einsteck-Bauform
Artikel-Nr.:
     C5671-556959
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     556959
EAN/GTIN:
     4020772007140
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
schwenkspanner
Schwenkspanner, Einsteck-Bauform
doppelt wirkend,
max. Betriebsdruck 350 bar,
min. Betriebsdruck 40 bar.
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6952CP-15-22
Spannkraft <br>bei 350 bar Sp*:
15,0 kN
Spannhub M:
15 mm
Gesamthub N:
30 mm
Vol. Sp:
15,8 cm³
Vol. Lo:
30,5 cm³
wirks. Kolben- <br>fläche Sp:
5,27 cm²
wirks. Kolben- <br>fläche Lo:
10,17 cm²
min. zulässige Spannzeit *:
0,49 s
Q max. *:
2,0 l/min
Kolben-Massenträgheitsmoment JK:
0,000088178
Gewicht:
2150 g
ØA:
55
ØA1:
52
B:
204,2
C:
189,2
D:
88,5
E:
40,2
F:
28
ØG:
10,5
ØH:
25
ØH1:
25,0
J x Tiefe:
M12 x 14
L:
14
M:
15
N:
30
P:
67
Q:
25
U:
53
S:
50
T:
89,3
W:
10
ØX:
4
Y1:
16 - 22
Y2:
56 - 89,3
ØAD:
4,8
OR-1<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
321174
OR-2<br>O-Ring<br>Best.-Nr.:
557640
Weitere Suchbegriffe: 6952cp-15-22, 6952cp, 15, 22, einsteck-bauform, einsteck, bauform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,55*
€ 637,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,65*
€ 631,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,57*
€ 590,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,59*
€ 571,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,10*
€ 540,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.