Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6802Y-2 Senkrechtspanner mit gelbem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6802Y-2 Senkrechtspanner mit gelbem Handgriff
6802Y-2 Senkrechtspanner mit gelbem Handgriff
6802Y-2 Senkrechtspanner mit gelbem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557019
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557019
EAN/GTIN:
     4020772005191
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit gelbem Handgriff
mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 6 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
2
F1:
0,8 kN
F2:
1,2 kN
Andrückschraube:
M 6x 35
Gewicht:
175 g
A:
6
B:
52
C:
20,0
D:
5,5
E:
25
F:
11
H:
38
H1:
154
HW min.:
11,5
HW max.:
19,5
I:
12
K:
6,0
L:
12,5
L1:
78
L2:
80
M:
28,5-32,0
M1:
30
N:
21
O:
5
P:
32
α:
105°
α*:
60°
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrechtspanner amf, senkrecht schnellspanner, senkrechtspanner senkrechter fuß, 6802y-2, 6802y, 2, senkrechtspanner, mit, gelbem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.