Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68300Y-4 Waagrechtspanner plus mit gelbem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
68300Y-4 Waagrechtspanner plus mit gelbem Handgriff
68300Y-4 Waagrechtspanner plus mit gelbem Handgriff
68300Y-4 Waagrechtspanner plus mit gelbem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557048
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557048
EAN/GTIN:
     4020772005955
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner plus mit gelbem Handgriff
mit erhöhten Haltekräften, offenem Haltearm und waagrechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl. Die Lagerstellen sind gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 68301.
Weitere Informationen:
Größe:
4
F1:
3,5 kN
F2:
8,0 kN
Andrückschraube:
M10 x 76
Gewicht:
1250 g
A:
10
B:
120
C:
41,5
D:
8,6
E:
69
F:
23,0
H:
41,0
H1:
77
H2:
135
HW min.:
-2
HW max.:
16,5
I:
24
K:
10,5
L1:
329
M:
34,5 - 45,0
N:
60,0
P:
76,0
α:
90°
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, kniehebelspanner amf, kniehebelspanner, waagrechtspanner waagrechtem fuß, 68300y-4, 68300y, 4, waagrechtspanner, plus, mit, gelbem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.