Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

147RNI-40 Schließblech, V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147RNI-40 Schließblech, V2A
147RNI-40 Schließblech, V2A
147RNI-40 Schließblech, V2A
Artikel-Nr.:
     C5671-557054
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557054
EAN/GTIN:
     4020772004866
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schließblech, V2A
nicht rostender Stahl.
Zubehör: 2 Senkschrauben M4x8 mm, Edelstahl rostfrei.
Weitere Informationen:
für Kastenbreite:
40 mm
A:
33 mm
C:
172 mm
Materialdicke:
3,0 mm
Gewicht:
100 g
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, lappenschliessblech edelstahl, lappenschließblech, amf schließblech, 147rni-40, 147rni, 40, schließblech, v2a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.