Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6887-1+2 U-Scheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6887-1+2 U-Scheibe
6887-1+2 U-Scheibe
6887-1+2 U-Scheibe
Artikel-Nr.:
     C5671-557074
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557074
EAN/GTIN:
     4020772004903
Suchbegriffe:
6887-1+2
6887
1+2
u-scheibe
U-Scheibe
verzinkt und passiviert.
Für Andrückschrauben 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
1+2
ØA:
6,3
B:
11,5
C:
4,4
D:
14,0
E:
11
Gewicht:
2 g
Weitere Suchbegriffe: u, scheibe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.