Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6367-M10 Fräseranzugschrauben für Aufsteckfräserdorne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6367-M10 Fräseranzugschrauben für Aufsteckfräserdorne
DIN 6367-M10 Fräseranzugschrauben für Aufsteckfräserdorne
DIN 6367-M10 Fräseranzugschrauben für Aufsteckfräserdorne
Artikel-Nr.:
     C5671-557105
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557105
EAN/GTIN:
     4020772006099
Suchbegriffe:
Anzugsschraube
Fräser-Anzugsschraube
Fräseranzugsschraube
fräseranzugsschraube m10
Fräseranzugschrauben für Aufsteckfräserdorne
für den Einsatz mit dem Schlüssel für Fräseranzugschrauben nach DIN 6368.
Vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9
Weitere Informationen:
Größe:
22
M:
M10
B1:
10
D1:
28
K:
7
L:
18
Gewicht:
35 g
Weitere Suchbegriffe: anzugsschraube, din, 6367-m10, 6367, m10, fräseranzugschrauben, für, aufsteckfräserdorne
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.