Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6848HSY-4 Verschlussspanner horizontal mit gelbem Handgriff und Sicherheitsverriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6848HSY-4 Verschlussspanner horizontal mit gelbem Handgriff und Sicherheitsverriegelung
6848HSY-4 Verschlussspanner horizontal mit gelbem Handgriff und Sicherheitsverriegelung
6848HSY-4 Verschlussspanner horizontal mit gelbem Handgriff und Sicherheitsverriegelung
Artikel-Nr.:
     C5671-557212
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557212
EAN/GTIN:
     4020772006891
Suchbegriffe:
Schnellspanner mit Sicherheitsverri...
Verriegelungssystem
Vorhängeschloss-Vorrichtung
Bügelspanner
Verschlussspanner horizontal mit gelbem Handgriff und Sicherheitsverriegelung
verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Haken vergütet. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit Gegenhalter.
Weitere Informationen:
Größe:
4
F1:
7,0 kN
Gewicht:
850 g
B min.:
66
B max.:
130
C:
32
C1:
19
D:
8,5
ØD1:
8
E min.:
59
E max.:
123
H:
26
H1:
94
H2:
168
K:
9,5
L min.:
209
L max.:
273
L1:
111
M:
35-46
N:
64,5
P:
53,5
Weitere Suchbegriffe: Hakenspanner, Verschlussspanner, verschlussspanner mit sicherheitsverriegelung u-bügel, schnellspanner mit sicherheitsverriegelung, bügelspanner horizontal, 6848hsy-4, 6848hsy, 4, verschlussspanner, horizontal, mit, gelbem, handgriff, und, sicherheitsverriegelung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.