Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6830NIY-1 Waagrechtspanner mit gelbem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6830NIY-1 Waagrechtspanner mit gelbem Handgriff
6830NIY-1 Waagrechtspanner mit gelbem Handgriff
6830NIY-1 Waagrechtspanner mit gelbem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557275
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557275
EAN/GTIN:
     4020772007560
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner mit gelbem Handgriff
mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Nicht rostender Stahl, poliert. Niete bei den Größen 2 bis 5 in Lagerbuchsen laufend. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 6890NI.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
1
F1:
0,80 kN
F2:
1,1 kN
Andrückschraube:
M5x30
Gewicht:
105 g
A:
5
B:
42
C:
13,3-14,7
D:
5,2
D1:
-
E:
18,6
F:
8
H:
19,0
H1:
30,0
H2:
49
HW min.:
-4,0
HW max.:
2,0
I:
10,0
K:
5,50
L:
-
L1:
120
M:
18,0-21,5
M1:
-
N:
34,0
P:
34,0
α:
90°
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, horizontal-spanner form m, horizontal spanner, horizontalspanner amf, 6830niy-1, 6830niy, 1, waagrechtspanner, mit, gelbem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.