Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6830NIY-3 Waagrechtspanner mit gelbem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6830NIY-3 Waagrechtspanner mit gelbem Handgriff
6830NIY-3 Waagrechtspanner mit gelbem Handgriff
6830NIY-3 Waagrechtspanner mit gelbem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557277
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557277
EAN/GTIN:
     4020772007584
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner mit gelbem Handgriff
mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Nicht rostender Stahl, poliert. Niete bei den Größen 2 bis 5 in Lagerbuchsen laufend. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 6890NI.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
3
F1:
1,80 kN
F2:
2,5 kN
Andrückschraube:
M8x45
Gewicht:
320 g
A:
8
B:
73
C:
25,7
D:
6,5
D1:
5,1
E:
36,0
F:
14
H:
32,0
H1:
48,5
H2:
86
HW min.:
-2,0
HW max.:
9,0
I:
15,0
K:
7,00
L:
13,0
L1:
206
M:
22,0-31,8
M1:
31,6
N:
44,5
P:
50,0
α:
90°
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, kniehebelspanner amf, kniehebelspanner, waagrechtspanner waagrechtem fuß, 6830niy-3, 6830niy, 3, waagrechtspanner, mit, gelbem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.