Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6800J-2 Senkrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6800J-2 Senkrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff
6800J-2 Senkrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff
6800J-2 Senkrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff
6800J-2 Senkrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557303
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557303
EAN/GTIN:
     4020772007751
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff
mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 6 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz, Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
2
F1:
0,8 kN
F2:
1,2 kN
Andrückschraube:
M 6x 35
Gewicht:
175 g
A:
6
B:
52,0
C:
20,0
D:
5,5
E:
25
F:
11,0
H:
23,0
H1:
140,0
HW min.:
-3,0
HW max.:
4,5
I:
12
K:
6,0
L:
12,5
L1:
78
L2:
89
M:
23,0-31,0
M1:
27
N:
43
P:
32
α:
105°
α*:
60°
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner, senkrecht schnellspanner, senkrechtspanner waagerechter fuß, 6800j-2, 6800j, 2, senkrechtspanner, mit, orangefarbenem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.