Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6800J-3 Senkrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6800J-3 Senkrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff
6800J-3 Senkrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff
6800J-3 Senkrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff
6800J-3 Senkrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557304
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557304
EAN/GTIN:
     4020772007768
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff
mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 6 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz, Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
3
F1:
1,2 kN
F2:
2,5 kN
Andrückschraube:
M 8x 45
Gewicht:
410 g
A:
8
B:
79,0
C:
20,0
D:
7,5
E:
37
F:
19,0
H:
33,0
H1:
186,0
HW min.:
2,0
HW max.:
11,0
I:
18
K:
7,5
L:
-
L1:
112
L2:
112
M:
32,5
M1:
-
N:
46
P:
35
α:
105°
α*:
60°
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner, senkrecht schnellspanner, senkrechtspanner waagerechter fuß, 6800j-3, 6800j, 3, senkrechtspanner, mit, orangefarbenem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.