Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6800J-4 Senkrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6800J-4 Senkrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff
6800J-4 Senkrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff
6800J-4 Senkrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff
6800J-4 Senkrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557305
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557305
EAN/GTIN:
     4020772007775
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff
mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 6 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz, Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
4
F1:
1,7 kN
F2:
3,0 kN
Andrückschraube:
M 8x 65
Gewicht:
630 g
A:
10
B:
101,0
C:
32,0
D:
8,6
E:
54
F:
16,0
H:
42,5
H1:
221,0
HW min.:
-6,0
HW max.:
22,5
I:
20
K:
13,0
L:
-
L1:
141
L2:
130
M:
43,0-46,5
M1:
-
N:
64
P:
53
α:
105°
α*:
60°
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner, senkrecht schnellspanner, senkrechtspanner waagerechter fuß, 6800j-4, 6800j, 4, senkrechtspanner, mit, orangefarbenem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.