Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6800J-5 Senkrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6800J-5 Senkrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff
6800J-5 Senkrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff
6800J-5 Senkrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff
6800J-5 Senkrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557306
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557306
EAN/GTIN:
     4020772007782
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff
mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 6 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz, Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
5
F1:
3,0 kN
F2:
5,0 kN
Andrückschraube:
M12x 80
Gewicht:
1480 g
A:
14
B:
140,0
C:
45,0
D:
8,5
E:
73
F:
34,0
H:
55,8
H1:
281,0
HW min.:
-3,0
HW max.:
27,5
I:
25
K:
9,5
L:
26,5-31,5
L1:
195
L2:
185
M:
45,0-50,0
M1:
45
N:
70
P:
65
α:
115°
α*:
60°
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner, senkrecht schnellspanner, senkrechtspanner waagerechter fuß, 6800j-5, 6800j, 5, senkrechtspanner, mit, orangefarbenem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.