Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6832J-5 Waagrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6832J-5 Waagrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff
6832J-5 Waagrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff
6832J-5 Waagrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557345
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557345
EAN/GTIN:
     4020772008215
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff
mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 5 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
5
F1:
3,0 kN
F2:
5,0 kN
Andrückschraube:
M8x65
Gewicht:
1080 g
A:
10
B:
123
C:
41,5
D:
8,5
D1:
-
E:
78,0
F:
16
H:
65,0
H1:
92,5
H2:
128
HW min.:
21,5
HW max.:
45,0
I:
25,0
K:
12,5
L:
-
L1:
321
M:
57,0
M1:
-
N:
36
O:
10
P:
77,0
α:
90°
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, kniehebelspanner amf, kniehebelspanner, 6832j-5, 6832j, 5, waagrechtspanner, mit, orangefarbenem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.