Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6833J-4 Waagrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6833J-4 Waagrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff
6833J-4 Waagrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff
6833J-4 Waagrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557353
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557353
EAN/GTIN:
     4020772008291
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff
mit offenem Haltearm und Winkelfuß.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
4
F1:
2,0 kN
F2:
3,0 kN
Andrückschraube:
M8x65
Gewicht:
730 g
A:
10,0
B:
93
C:
32,0
D:
8,5
E:
63,0
F:
15,0
H:
102
H1:
133,0
H2:
120
HW min.:
11
HW max.:
40,0
I:
20,0
K:
40
L1:
282
M:
32,0
N:
52,0
P:
82
α:
90°
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, kniehebelspanner amf, kniehebelspanner, 6833j-4, 6833j, 4, waagrechtspanner, mit, orangefarbenem, handgriff
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.