Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6844J-3 Schubstangenspanner mit orangefarbenem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6844J-3 Schubstangenspanner mit orangefarbenem Handgriff
6844J-3 Schubstangenspanner mit orangefarbenem Handgriff
6844J-3 Schubstangenspanner mit orangefarbenem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557398
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557398
EAN/GTIN:
     4020772008550
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner amf
schubstangenspanner
schubstangenspanner kurze bauform
Schubstangenspanner mit orangefarbenem Handgriff
kurze Bauform. Druck- und Zugspanner.
Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl. Pass-Schrauben vergütet. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6880.
Weitere Informationen:
Größe:
3
F1:
2,5 kN
F2:
2,5 kN
Andrückschraube:
M 8x35
Gewicht:
320 g
A:
12
B:
57
E:
25
H:
33
H1:
123
Hub:
40,0
HW min.:
22
HW max.:
35
L1:
108,0
L2:
16
L3:
115
M:
M8
M2:
M20x1,5
N:
33,0
Weitere Suchbegriffe: 6844j-3, 6844j, 3, mit, orangefarbenem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.