Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6844J-5 Schubstangenspanner mit orangefarbenem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6844J-5 Schubstangenspanner mit orangefarbenem Handgriff
6844J-5 Schubstangenspanner mit orangefarbenem Handgriff
6844J-5 Schubstangenspanner mit orangefarbenem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557399
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557399
EAN/GTIN:
     4020772008567
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner amf
schubstangenspanner
schubstangenspanner kurze bauform
Schubstangenspanner mit orangefarbenem Handgriff
kurze Bauform. Druck- und Zugspanner.
Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl. Pass-Schrauben vergütet. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6880.
Weitere Informationen:
Größe:
5
F1:
4,0 kN
F2:
4,0 kN
Andrückschraube:
M12x50
Gewicht:
1200 g
A:
16
B:
92
E:
45
H:
37
H1:
149
Hub:
67,0
HW min.:
30
HW max.:
50
L1:
175,0
L2:
24
L3:
139
M:
M12
M2:
M24x1,5
N:
49,0
Weitere Suchbegriffe: 6844j-5, 6844j, 5, mit, orangefarbenem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.