Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6844J-5-M27 Schubstangenspanner mit orangefarbenem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6844J-5-M27 Schubstangenspanner mit orangefarbenem Handgriff
6844J-5-M27 Schubstangenspanner mit orangefarbenem Handgriff
6844J-5-M27 Schubstangenspanner mit orangefarbenem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557400
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557400
EAN/GTIN:
     4020772008574
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner amf
schubstangenspanner
schubstangenspanner kurze bauform
Schubstangenspanner mit orangefarbenem Handgriff
kurze Bauform. Druck- und Zugspanner.
Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl. Pass-Schrauben vergütet. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6880.
Weitere Informationen:
Größe:
5-M27
F1:
4,0 kN
F2:
4,0 kN
Andrückschraube:
M12x50
Gewicht:
1200 g
A:
16
B:
92
E:
45
H:
37
H1:
149
Hub:
67,0
HW min.:
30
HW max.:
50
L1:
175,0
L2:
24
L3:
139
M:
M12
M2:
M27x2,0
N:
49,0
Weitere Suchbegriffe: 6844j-5-m27, 6844j, 5, m27, mit, orangefarbenem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.