Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6800NIJ-3 Senkrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6800NIJ-3 Senkrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff
6800NIJ-3 Senkrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff
6800NIJ-3 Senkrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557436
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557436
EAN/GTIN:
     4020772008901
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff
mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Nicht rostender Stahl, poliert. Niete bei den Größen 2 bis 4 in Lagerbuchsen laufend. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 6890NI.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
3
F1:
1,2 kN
F2:
2,5 kN
Andrückschraube:
M8x45
Gewicht:
410 g
A:
8
B:
79
C:
20,0
D:
7,5
E:
37,0
F:
19,0
H:
33,0
H1:
186
HW min.:
3,0
HW max.:
10,5
I:
18
K:
7,5
L:
-
L1:
112
L2:
112
M:
32
M1:
-
N:
46
P:
35
α:
105°
α*:
60°
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrechtspanner amf, senkrecht schnellspanner, 6800nij-3, 6800nij, 3, senkrechtspanner, mit, orangefarbenem, handgriff
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.