Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6844NIJ-2 Schubstangenspanner mit orangefarbenem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6844NIJ-2 Schubstangenspanner mit orangefarbenem Handgriff
6844NIJ-2 Schubstangenspanner mit orangefarbenem Handgriff
6844NIJ-2 Schubstangenspanner mit orangefarbenem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557454
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557454
EAN/GTIN:
     4020772009113
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner amf
schubstangenspanner
schubstangenspanner kurze bauform
Schubstangenspanner mit orangefarbenem Handgriff
kurze Bauform. Druck- und Zugspanner.
Nicht rostender Stahl, poliert. Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Pass-Schrauben am Gewinde geklebt. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 6880NI.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
2
F1:
1,0 kN
F2:
1,0 kN
Andrückschraube:
M6x25
Gewicht:
130 g
A:
10
B:
36
E:
15
H:
24
H1:
73,0
Hub:
21,5
HW min.:
17
HW max.:
27,0
L1:
68,5
L2:
13
L3:
69
M:
M6
M2:
M16x1,5
N:
30,5
Weitere Suchbegriffe: 6844nij-2, 6844nij, 2, mit, orangefarbenem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.