Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6844NIJ-3 Schubstangenspanner mit orangefarbenem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6844NIJ-3 Schubstangenspanner mit orangefarbenem Handgriff
6844NIJ-3 Schubstangenspanner mit orangefarbenem Handgriff
6844NIJ-3 Schubstangenspanner mit orangefarbenem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557455
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557455
EAN/GTIN:
     4020772009120
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner amf
schubstangenspanner
schubstangenspanner kurze bauform
Schubstangenspanner mit orangefarbenem Handgriff
kurze Bauform. Druck- und Zugspanner.
Nicht rostender Stahl, poliert. Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Pass-Schrauben am Gewinde geklebt. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 6880NI.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
3
F1:
2,5 kN
F2:
2,5 kN
Andrückschraube:
M8x35
Gewicht:
320 g
A:
12
B:
57
E:
25
H:
33
H1:
120,5
Hub:
40,0
HW min.:
22
HW max.:
37,5
L1:
108,0
L2:
16
L3:
115
M:
M8
M2:
M20x1,5
N:
33,0
Weitere Suchbegriffe: 6844nij-3, 6844nij, 3, mit, orangefarbenem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.