Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6844NIJ-5 Schubstangenspanner mit orangefarbenem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6844NIJ-5 Schubstangenspanner mit orangefarbenem Handgriff
6844NIJ-5 Schubstangenspanner mit orangefarbenem Handgriff
6844NIJ-5 Schubstangenspanner mit orangefarbenem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-557456
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557456
EAN/GTIN:
     4020772009137
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner amf
schubstangenspanner
schubstangenspanner kurze bauform
Schubstangenspanner mit orangefarbenem Handgriff
kurze Bauform. Druck- und Zugspanner.
Nicht rostender Stahl, poliert. Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Pass-Schrauben am Gewinde geklebt. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 6880NI.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
5
F1:
4,0 kN
F2:
4,0 kN
Andrückschraube:
M12x50
Gewicht:
1200 g
A:
16
B:
92
E:
45
H:
37
H1:
149,0
Hub:
67,0
HW min.:
30
HW max.:
50,0
L1:
175,0
L2:
24
L3:
139
M:
M12
M2:
M24x1,5
N:
49,0
Weitere Suchbegriffe: 6844nij-5, 6844nij, 5, mit, orangefarbenem, handgriff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,55*
€ 182,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,55*
€ 181,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,71*
€ 173,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,14*
€ 146,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.